RASEL40-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASEL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhpT1M4eE1EYzJPREF4TmpJME5EYzJOaTlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVrRlRSVXhmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDg3ZDgwYWIxYTIzNmE5ZjhmYWVkNTk5ZWZlYjQ1ZTc4M2M3OTMwMWQ3OTk1ZDkzNzJiZDI4MTQ4YjY4NmUz
1176812 带座轴承 

INA INA

RASEL40-N

描述

INA RASEL40-N ; 轴承配件/立式轴承座单元

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Drive Slot Mount; Ball Bearing; 125MM Minimum Bolt Spacing; 147MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

INA RASEL40-N

BDI部件号
1176812

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
2.036
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Drive Slot
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GLE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEL40
重量/磅
4.631
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 40MM Bore; 49.2MM Base to Center Height; Drive Slot Mount; Ball Bearing; 125MM Minimum Bolt Spacing; 147MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最大螺栓间距
5.787 英寸 | 147 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
最小螺栓间距
4.921 英寸 | 125 毫米
底座到中心高度
1.938 英寸 | 49.2 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新