RASEL50-XL-N https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASEL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhpT1M4eE1EYzJPREF4TmpJME5EYzJOaTlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVrRlRSVXhmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDg3ZDgwYWIxYTIzNmE5ZjhmYWVkNTk5ZWZlYjQ1ZTc4M2M3OTMwMWQ3OTk1ZDkzNzJiZDI4MTQ4YjY4NmUz
1176814 带座轴承 

INA INA

RASEL50-XL-N

描述

INA RASEL50-XL-N

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Drive Slot Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

INA RASEL50-XL-N

BDI部件号
1176814

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802801125
重量 / Kilogram
2.66
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Drive Slot
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GLE50KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEL50
重量/磅
7.056
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 57.2MM Base to Center Height; Drive Slot Mount; Ball Bearing; 151.5MM Minimum Bolt Spacing; 163.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
6.2 英寸 | 157.5 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最小螺栓间距
5.965 英寸 | 151.5 毫米
最大螺栓间距
6.437 英寸 | 163.5 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
2.469英寸 | 62.7毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新