RASEL70-XL-I https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASEL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhpT1M4eE1EYzJPREF4TmpJME5EYzJOaTlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVrRlRSVXhmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xhMDg3ZDgwYWIxYTIzNmE5ZjhmYWVkNTk5ZWZlYjQ1ZTc4M2M3OTMwMWQ3OTk1ZDkzNzJiZDI4MTQ4YjY4NmUz
1176815 带座轴承 

INA INA

RASEL70-XL-I

描述

INA RASEL70-XL-I

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Drive Slot Mount; Ball Bearing; 196.5MM Minimum Bolt Spacing; 208.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

RASEL70-XL-I

BDI部件号
1176815

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802801095
重量 / Kilogram
5.87
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Drive Slot
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GLE70KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEL70
重量/磅
14.134
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 79.4MM Base to Center Height; Drive Slot Mount; Ball Bearing; 196.5MM Minimum Bolt Spacing; 208.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8 英寸 | 203.2 毫米
最小螺栓间距
7.736 英寸 | 196.5 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
2.602英寸 | 66.1毫米
最大螺栓间距
8.209 英寸 | 208.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新