RASEY45-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RASEY-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneU5pOHhNREEzTmpJMk1EWTJNek15Tmk5SlRrUkpUa0ZRUWxoWVdGaGZVa0ZUUlZsZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8MTMyZjU3YzczNWMxZThjYzZhODY1NWE0NGE1NDM4M2JhNGMxYmIwZGFlOWFjODZjNmFmOGQ0ODY0YTM2MmEzZg
1176840 带座轴承 

INA INA

RASEY45-XL

描述

INA RASEY45-XL

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 54MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 136.5MM Minimum Bolt Spacing; 160.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RASEY45-XL

BDI部件号
1176840

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802797794
重量 / Kilogram
2.16
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE45KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEY45
重量/磅
5.29
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 45MM Bore; 54MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 136.5MM Minimum Bolt Spacing; 160.5MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
最大螺栓间距
6.319 英寸 | 160.5 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
最小螺栓间距
5.374 英寸 | 136.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新