351704 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

RPB 215-2

描述

SEALMASTER RPB 215-2

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8.06" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RPB 215-2

BDI部件号
351704

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 16
BDI- 加拿大 10

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662288480075
重量 / Kilogram
13.302
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCI-215
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPB 215-2
制造商内部编号
550221
重量/磅
29.3
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 8.06" Minimum Bolt Spacing; 9.69" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.125 英寸 | 79.4 毫米
内圈长
4.5英寸 | 114.3毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最大螺栓间距
9.69 英寸 | 246.126 毫米
最小螺栓间距
8.06 英寸 | 204.724 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新