https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-RPBA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzJOemd5T0RFeU16WTNPQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlVsQkNRVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWNlYzgzMWY2YTc0YTY4NWE0YTUxYjBlZTExY2MwMTljMDA2YWE3M2E4ZTY5MWI3OGU4YzcyMTM0ZTk5ZGVhYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDMORPBXXXX-RPBA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTBMMmcwTVM4eE1EYzJOemd5T0RFeU16WTNPQzlKVGtSTlQxSlFRbGhZV0ZoZlVsQkNRVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZWNlYzgzMWY2YTc0YTY4NWE0YTUxYjBlZTExY2MwMTljMDA2YWE3M2E4ZTY5MWI3OGU4YzcyMTM0ZTk5ZGVhYg
SEALMASTER
SEALMASTER
RPBA 104-C2
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RPBA 104-C2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-9/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RPBA 104-C2
BDI部件号
352636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPBA-104-C2/p/352636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288488460
重量 / Kilogram
2.179
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCIA-104-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPBA 104-C2
制造商内部编号
552670
重量/磅
4.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 4-9/16" Minimum Bolt Spacing; 4-15/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
最小螺栓间距
4.563 英寸 | 115.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
内圈长
2.375英寸 | 60.325毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
最大螺栓间距
4.938 英寸 | 125.425 毫米