SEALMASTER
SEALMASTER
RPBA 115-C2 CR
SEALMASTER SEALMASTER
描述
SEALMASTER RPBA 115-C2 CR
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-5/16" Minimum Bolt Spacing; 7-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RPBA 115-C2 CR
BDI部件号
352655
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RPBA-115-C2-CR/p/352655
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662461288719
重量 / Kilogram
5.993
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
RCIA-115-C
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RPBA 115-C2 CR
制造商内部编号
556925
重量/磅
13.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 6-5/16" Minimum Bolt Spacing; 7-3/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
最大螺栓间距
7.188 英寸 | 182.575 毫米
内圈长
2.953英寸 | 75毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
最小螺栓间距
6.313 英寸 | 160.35 毫米