RSA1 3/4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RSA-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoaU15ODVOamMwTkRJeE9EazFNVGs0TG1wd1p3fDU1MWUzZjZjYjE5NWM0N2ZmMGRmZThkZDM5YzMzNDhiMjcyNWY4ZWEwNDdkOTc3YTczNmY0NWRlNDI2YmQyZGQ
1371753 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RSA1 3/4

描述

FAF RSA 1-3/4" ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RSA1 3/4

BDI部件号
1371753

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796060302
重量 / Kilogram
3.062
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
G1112KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSA 1 3/4
重量/磅
6.75
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.219英寸 | 56.363毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.6 英寸 | 167.6 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓实际中心
6.6英寸 | 167.6毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新