INA
INA
RSAO100-XL-I
INA INA
描述
INA RSAO100-XL-I
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 145MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RSAO100-XL-I
BDI部件号
1177195
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSAO100-XL-I/p/1177195
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802809053
重量 / Kilogram
37.1
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GNE100KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Series
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSAO100
重量/磅
90.39
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 145MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
底座到中心高度
5.709 英寸 | 145 毫米
内圈长
4.311英寸 | 109.5毫米