TIMKEN
TIMKEN
RSAO2 11/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN RSAO2 11/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RSAO2 11/16
BDI部件号
1371768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSAO2-11-16/p/1371768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796061828
重量 / Kilogram
19.278
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN211KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSAO 2 11/16
重量/磅
42.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到中心高度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
螺栓实际中心
12英寸 | 304.8毫米