RSAO3 15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-RSAO-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRm1MMmcwTWk4eE1EYzJOekU0TURNek16QTROaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlVsTkJUMTh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzVmMDQ5MjNmN2RjZmY3OGRkY2ZlNzU4MWI4YzA4MzgxMTM3MzUzM2VhOTk1M2FjYjhiMDg3MDZhYmNkNjQyMg
1371773 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

RSAO3 15/16

描述

TIMKEN RSAO3 15/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RSAO3 15/16

BDI部件号
1371773

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796062085
重量 / Kilogram
40.596
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GN315KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSAO 3 15/16
重量/磅
89.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新