INA
INA
RSAO50-XL
INA INA
描述
INA RSAO50-XL
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 75MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 197MM Minimum Bolt Spacing; 227MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
RSAO50-XL
BDI部件号
1177197
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/RSAO50-XL/p/1177197
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802803341
重量 / Kilogram
5.97
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GNE50KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Series
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSAO50
重量/磅
13.45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 75MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 197MM Minimum Bolt Spacing; 227MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
2.953 英寸 | 75 毫米
内圈长
2.626英寸 | 66.7毫米
最小螺栓间距
7.756 英寸 | 197 毫米
最大螺栓间距
8.937 英寸 | 227 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米