RSHE45-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINAPBXXXX-RSHE-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMwOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmxMMmd3WlM4eE1EYzNNREV5T0RBM05qZ3pNQzlKVGtSSlRrRlFRbGhZV0ZoZlVsTklSVjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjE2ZDY0M2EwYTBkYzdmMjM2NjY1YWQxOGVlYWEzOWRmMWIyZTllMmU0YmZjYjg5N2U1ZGRlZGNkODQ0MzQ0YQ
1177205 带座轴承 

INA INA

RSHE45-XL

描述

INA RSHE45 ; 轴承/带座球轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 45MM Bore; 54MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

INA RSHE45

BDI部件号
1177205

详情

490.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥490.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 2

全球库存

分类
品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802791679
重量 / Kilogram
2.12
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE45KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RSHE45
重量/磅
4.983
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 45MM Bore; 54MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
2.217英寸 | 56.3毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新