SAF 22215 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMIEPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJoaVpTODVOVGt3TVRNd05EYzFNRE00TG1wd1p3fGNmZTBlOTMxOGEyOWIwZTZiZDJhNjY1MjQ1NmYxNjgyNDlhMDg5NzUzNDU0MTFhOTc5MzBmYzIzZmZmYjc3YWI
658118 带座轴承 

MIETHER BEARING MIETHER BEARING

SAF 22215

描述

MIETHER BEARING SAF 22215

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 219.075MM Minimum Bolt Spacing; 244.475MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAF 22215

BDI部件号
658118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.MIETHER.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
13.608
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
14114
重量/磅
60
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 75MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 219.075MM Minimum Bolt Spacing; 244.475MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
最小螺栓间距
8.625 英寸 | 219.075 毫米
内圈长
4.75英寸 | 120.65毫米
最大螺栓间距
9.625 英寸 | 244.475 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.1 英寸 | 231.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新