SAF 22224/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22224-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJoaU1TOHhNRFExT0RZME5qRTRNemsyTmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qSTBYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZWMyNGY3OTZiOTUxNWE4OTgwODhlNWYxYTRiMTMxODRjNGY5YjExNmZjZmJmZWI2MWVlZjRjMDhlZDRkZGVj
1266381 带座轴承 

SKF SKF

SAF 22224/C3

描述

SKF SAF 22224/C3

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF 22224/C3

BDI部件号
1266381

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576668470
重量 / Kilogram
50.28
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22224 E
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22224/C3
重量/磅
97
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
13.25 英寸 | 336.55 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
内圈长
7.375英寸 | 187.325毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新