https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22228-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnNU55OHhNRFExT0RZME5qa3dORGcyTWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qSTRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzRiZjU5YzYzNjEwNGE0YWNhOGM5YzU0NGJkYTI1ZGZjNTc3ZGZhZmNmMTAyYmZiOTZjNTQ3ZWUzZDcwNWEx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22228-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJnNU55OHhNRFExT0RZME5qa3dORGcyTWk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qSTRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMzRiZjU5YzYzNjEwNGE0YWNhOGM5YzU0NGJkYTI1ZGZjNTc3ZGZhZmNmMTAyYmZiOTZjNTQ3ZWUzZDcwNWEx
SKF
SKF
SAF 22228 W/C2
SKF SKF
描述
SKF SAF 22228 W/C2
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 396.875MM Minimum Bolt Spacing; 441.325MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22228 W/C2
BDI部件号
21586402
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22228-W-C2/p/21586402
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22228 CC/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty | C2 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
149
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 140MM Bore; 152.4MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 396.875MM Minimum Bolt Spacing; 441.325MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
15.625 英寸 | 396.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
16.5 英寸 | 419.1 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
内圈长
7.625英寸 | 193.675毫米
最大螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米