SAF 22230 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22230-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME5DOHhNRFExT0RZME56STJOVE14TUM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qTXdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzYWVjMTVlODg3ZmQyMGFhOTY0ODAxMjNhOTE0YWViMDgxNTYwM2ZmZjU1M2I4YzNjYzM4ZTExODZhZjI1MWEz
1266384 带座轴承 

SKF SKF

SAF 22230

描述

SKF SAF 22230

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 160.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 431.8MM Minimum Bolt Spacing; 463.55MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF 22230

BDI部件号
1266384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576668517
重量 / Kilogram
82.17
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22230 CC/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22230
重量/磅
187
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 150MM Bore; 160.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 431.8MM Minimum Bolt Spacing; 463.55MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
6.313 英寸 | 160.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米
最大螺栓间距
18.25 英寸 | 463.55 毫米
内圈长
8.5英寸 | 215.9毫米
最小螺栓间距
17 英寸 | 431.8 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新