SAF 22317 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SAF-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJnek1pOHhNREEzTmpJM01qYzROelE0Tmk5SlRrUlVUMUpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ODg1OTk1MTI4ZDllODc4ODkyMmZjMjU4OTdjZGRlZTY4YzZiZTY3ZmJmNzEzMTQwODU4NTg2MDVjYjNlMzA3MA
1372061 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SAF 22317

描述

TIMKEN SAF 22317

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3.347" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAF 22317

BDI部件号
1372061

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796074965
重量 / Kilogram
36.287
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22317
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22317
重量/磅
80
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3.347" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
孔径
3.347 英寸 | 85.014 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新