https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22320-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobE15OHhNRFExT0RZMU16SXlPVEE0Tmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU16SXdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NjQ0MzQ1NmE3MzEzZDgxODBlMzVjNDQ0MGEyZTBlMDhmZTk4NmNjNjg1MmQyZTAwYjQzMzAzYjUwZmVhMGVl
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22320-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJobE15OHhNRFExT0RZMU16SXlPVEE0Tmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU16SXdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NjQ0MzQ1NmE3MzEzZDgxODBlMzVjNDQ0MGEyZTBlMDhmZTk4NmNjNjg1MmQyZTAwYjQzMzAzYjUwZmVhMGVl
SKF
SKF
SAF 22320
SKF SKF
描述
SKF SAF 22320
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22320
BDI部件号
1266394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22320/p/1266394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576668647
重量 / Kilogram
48.58
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22320 CC/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22320
重量/磅
107
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 100MM Bore; 133.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 336.55MM Minimum Bolt Spacing; 368.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
底座到中心高度
5.25 英寸 | 133.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.9 英寸 | 353.1 毫米
内圈长
7.313英寸 | 185.75毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
最小螺栓间距
13.25 英寸 | 336.55 毫米