https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22324-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoaU9TOHhNRFExT0RZMU5EQXhOVFV4T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU16STBYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTBhMTJiZWJmNDI1OGMxNTFiODM2MzA3NzJkYTZmMTc2ZDg0ODllNzkzNTNlNmRkNmI2Mzg5OWY1YjEzZjc2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22324-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZqTDJoaU9TOHhNRFExT0RZMU5EQXhOVFV4T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU16STBYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMTBhMTJiZWJmNDI1OGMxNTFiODM2MzA3NzJkYTZmMTc2ZDg0ODllNzkzNTNlNmRkNmI2Mzg5OWY1YjEzZjc2
SKF
SKF
SAF 22324
SKF SKF
描述
SKF SAF 22324
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 160.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 431.8MM Minimum Bolt Spacing; 463.55MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 22324
BDI部件号
1266396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22324/p/1266396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316576668661
重量 / Kilogram
91.16
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22324 CC/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22324
重量/磅
201
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 120MM Bore; 160.35MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 431.8MM Minimum Bolt Spacing; 463.55MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
8.375英寸 | 212.725毫米
最小螺栓间距
17 英寸 | 431.8 毫米
最大螺栓间距
18.25 英寸 | 463.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米
底座到中心高度
6.313 英寸 | 160.35 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米