SAF 22510 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22510-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF4TDJnNE55OHhNRFExT0RZMU56RXlPRFEzT0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5URXdYekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0NTQ0NmQ0YzY3OWJlZWMwN2E1OTAyMjdjMDU2OTI0MGU2OTdlYjA0YjkwYjU2MDk1NTZkOTY1Yzk0MDZhZWIw
1266401 带座轴承 

SKF SKF

SAF 22510

描述

SKF SAF 22510

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF 22510

BDI部件号
1266401

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576668722
重量 / Kilogram
6.18
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22210 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22510
重量/磅
13
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 6-1/2" Minimum Bolt Spacing; 7" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.8 英寸 | 172.7 毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
最大螺栓间距
7 英寸 | 177.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新