SAF 22536X6.1/2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22536-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJnMU15OHhNRFExT0RZMk16QTVNakkxTkM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU5UTTJYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ZWZhM2UzNGQzMWU1YWYxMjcyZDhlYTdmNWU4YzlkOTMwODFjMWQyMDhhZTAyYWM3MjczOWU0YzE4MmYxNjVm
1306566 带座轴承 

SKF SKF

SAF 22536X6.1/2

描述

SKF SAF 22536X6.1/2

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF 22536X6.1/2

BDI部件号
1306566

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576669187
重量 / Kilogram
136.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22236 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22536X6.1/2
重量/磅
301
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-1/2" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
20.875 英寸 | 530.225 毫米
内圈长
10英寸 | 254毫米
最大螺栓间距
23.625 英寸 | 600.075 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
孔径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
底座到中心高度
7.5 英寸 | 190 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新