TIMKEN
TIMKEN
SAF 22540LX7 1/4
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAF 22540LX7 1/4
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-1/4" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF 22540LX7 1/4
BDI部件号
1372148
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22540LX7-1-4/p/1372148
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796307384
重量 / Kilogram
202.03
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22240K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22540LX7 1/4
重量/磅
445
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-1/4" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
10.813英寸 | 274.65毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.8 英寸 | 604.5 毫米
孔径
7.25 英寸 | 184.15 毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米