TIMKEN
TIMKEN
SAF 22622 X 3 7/8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAF 22622 X 3 7/8
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/8" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF 22622 X 3 7/8
BDI部件号
1372175
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-22622-X-3-7-8/p/1372175
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796308381
重量 / Kilogram
68.55
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22322K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 22622 X 3 7/8
重量/磅
151
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/8" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 14-5/8" Minimum Bolt Spacing; 16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
内圈长
8英寸 | 203.2毫米
最小螺栓间距
14.625 英寸 | 371.475 毫米
最大螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.3 英寸 | 388.6 毫米