SAF 23026KX 4 5/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmhpTUM4eE1EYzJOamM1T1RNek9UVTFNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwRkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwZGJlZTkzODIxNDJhMWNlYWVmMmE5YmU5NjExZWE5ZGY4MmNlMmNlZGQxNTUyNWU4YmFkNDE3NDJkNTk5NTU4
1372218 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SAF 23026KX 4 5/16

描述

TIMKEN SAF 23026KX 4 5/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-5/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAF 23026KX 4 5/16

BDI部件号
1372218

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796309838
重量 / Kilogram
34.5
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23026K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 23026KX 4 5/16
重量/磅
76
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-5/16" Bore; 4-15/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 12-5/8" Minimum Bolt Spacing; 14-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
6.375英寸 | 161.925毫米
最大螺栓间距
14.5 英寸 | 368.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.6 英寸 | 345.4 毫米
孔径
4.313 英寸 | 109.55 毫米
底座到中心高度
4.938 英寸 | 125.4 毫米
最小螺栓间距
12.625 英寸 | 320.675 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新