https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE5ETTJOVFU1T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE4ZmNiYzMyZWQwZDc5ZmRhM2FiYjMxNTQzMWI4OTlmY2YyYjY4YTJiM2VhMjhjNGE5MGI4N2JjMmZjMzA5MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnMk5pOHhNRFU0TnpFNE5ETTJOVFU1T0M5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmE4ZmNiYzMyZWQwZDc5ZmRhM2FiYjMxNTQzMWI4OTlmY2YyYjY4YTJiM2VhMjhjNGE5MGI4N2JjMmZjMzA5MQ
SKF
SKF
SAF 23048 KAX8.15/16
SKF SKF
描述
SKF SAF 23048 KAX8.15/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF 23048 KAX8.15/16
BDI部件号
1306581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-23048-KAX8-15-16/p/1306581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577118998
重量 / Kilogram
214.893
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23048 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 23048 KAX8.15/16
重量/磅
474
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23.8 英寸 | 604.5 毫米
内圈长
11.25英寸 | 285.75毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
孔径
8.938 英寸 | 227.025 毫米