SAF 23052 KAX9.7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUTJMMmhoTmk4eE1EYzNNRGcyTXprNE1EVTNOQzlKVGtSVFMwWlFRbGhZV0ZoZlUwRkdYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YTEzZGNiNjhmNWQ0ZTQ3NTcwYTlkZjU1MmZlYTAwZDc3OTRjYjMwMmNiYTlhMjQ0OTMzYzdjZGIwZmNkNTZm
1306585 带座轴承 

SKF SKF

SAF 23052 KAX9.7/16

描述

SKF SAF 23052 KAX9.7/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9-7/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF 23052 KAX9.7/16

BDI部件号
1306585

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577119049
重量 / Kilogram
294.9
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23052 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAF 23052 KAX9.7/16
重量/磅
530
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 9-7/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
最小螺栓间距
24.75 英寸 | 628.65 毫米
内圈长
12英寸 | 304.8毫米
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.3 英寸 | 668 毫米
孔径
9.438 英寸 | 239.725 毫米
最大螺栓间距
27.875 英寸 | 708.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新