SAF 23056 KAX10.7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-4BLT-NE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA4NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJoaVlpOHhNRFU0TnpFNU1ERXpNamMyTmk5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpSQ1RGUmZUa1ZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc2MzE0MmM0YjU4ODMyNzJhZTVhZjkzOTkxOTU1ZjM2NmE1ZmY5ZDExMjFjN2YxYmRiYmNjMzM1ZjIzNWMxZDI
1306588 带座轴承 

SKF SKF

SAF 23056 KAX10.7/16

描述

SKF SAF 23056 KAX10.7/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-7/16" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF 23056 KAX10.7/16

BDI部件号
1306588

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571387543
重量 / Kilogram
239.236
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23056 CCK/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
527.515
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 10-7/16" Bore; 9-7/8" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 26-1/4" Minimum Bolt Spacing; 29-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
9.875 英寸 | 250.825 毫米
螺栓中心距名义尺寸
27.9 英寸 | 708.7 毫米
内圈长
12.375英寸 | 314.325毫米
孔径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
最大螺栓间距
29.5 英寸 | 749.3 毫米
最小螺栓间距
26.25 英寸 | 666.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新