SKF
SKF
SAF B22530 HTLC
SKF SKF
描述
SKF SAF B22530 HTLC
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6-5/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAF B22530 HTLC
BDI部件号
1306617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF-B22530-HTLC/p/1306617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316574568154
重量 / Kilogram
64.42
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22230-2CS5K/VT143
密封
PosiTrac Plus
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Three-Barrier
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
142.198
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6-5/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
17.6英寸 | 447毫米
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
内圈长
8.375英寸 | 212.725毫米
底座到中心高度
6.313 英寸 | 160.35 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米