NSK
NSK
SAF22238
NSK NSK
描述
NSK SAF22238
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22238
BDI部件号
1193496
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22238/p/1193496
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176498428
重量 / Kilogram
129.18
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22238
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
284.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
内圈长
10.75英寸 | 273.05毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
最大螺栓间距
24.375 英寸 | 619.125 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米