SAF22311 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-FSAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJrTDJnNFlTOHhNRGcyTURVNE1URXlOakUzTkM5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZSbE5CUmw4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDMwODRlYjFmNTk1Yzc3OTQzYzdlOGM3YjAzM2U4YmUwNDRjYjJjN2ZiMGU0MjkxY2NhYTQwYTZjZGEwNWZiZjA
1193502 带座轴承 

NSK NSK

SAF22311

描述

NSK SAF22311

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 206.375MM Minimum Bolt Spacing; 241.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAF22311

BDI部件号
1193502

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176499111
重量 / Kilogram
9.16
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22311
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
20.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 206.375MM Minimum Bolt Spacing; 241.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最小螺栓间距
8.125 英寸 | 206.375 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.8 英寸 | 223.5 毫米
内圈长
5英寸 | 127毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
最大螺栓间距
9.5 英寸 | 241.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新