SAF22336 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKFBXXXX-FSAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM2ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoa01pOHhNRGcyTURVMk9EZ3pPREUzTkM5TlJsSk9VMHRHUWxoWVdGaGZSbE5CUmw4MFFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDkxZDVhMTYyYTM3ZjJkZTZjYmJkYWY4MGI2OGFkMjRhNTI2MzQxY2RiOWVlNjk1OTBmYzU0MzI4ODM1YzU5M2I
1193517 带座轴承 

NSK NSK

SAF22336

描述

NSK SAF22336

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 180MM Bore; 225.425MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 609.6MM Minimum Bolt Spacing; 676.275MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAF22336

BDI部件号
1193517

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176499265
重量 / Kilogram
176.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22336
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
389.2
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 180MM Bore; 225.425MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 609.6MM Minimum Bolt Spacing; 676.275MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
11.375英寸 | 288.925毫米
最大螺栓间距
26.625 英寸 | 676.275 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
底座到中心高度
8.875 英寸 | 225.425 毫米
最小螺栓间距
24 英寸 | 609.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
25.3 英寸 | 642.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新