NSK
NSK
SAF22340
NSK NSK
描述
NSK SAF22340
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 200MM Bore; 250.825MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 666.75MM Minimum Bolt Spacing; 749.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SAF22340
BDI部件号
1193519
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAF22340/p/1193519
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176499289
重量 / Kilogram
217.09
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22340
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
478.6
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 200MM Bore; 250.825MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 666.75MM Minimum Bolt Spacing; 749.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
27.9 英寸 | 708.7 毫米
底座到中心高度
9.875 英寸 | 250.825 毫米
内圈长
12.063英寸 | 306.4毫米
最小螺栓间距
26.25 英寸 | 666.75 毫米
最大螺栓间距
29.5 英寸 | 749.3 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米