SAF22528X4.15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1pDOHhNRFV4TXpjM016QTJPRE14T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ExODY0OWViMzYxY2E4ODUwNDFjN2MwNjY2OTA0YTViYjM5Njg1MGYyN2E2YmY4NTJkZGI2YzI4YzhiZjM4Yw
1229051 带座轴承 

NTN NTN

SAF22528X4.15/16

描述

NTN SAF22528X4.15/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF22528X4.15/16

BDI部件号
1229051

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359655308
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22528K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 6" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 16" Minimum Bolt Spacing; 17-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
最小螺栓间距
16 英寸 | 406.4 毫米
内圈长
7.625英寸 | 193.675毫米
螺栓中心距名义尺寸
16 英寸 | 406.4 毫米
底座到中心高度
6 英寸 | 152.4 毫米
最大螺栓间距
17.125 英寸 | 434.975 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新