SAF23048KX8.15/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SAF-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJnM1pDOHhNRFV4TXpjM016QTJPRE14T0M5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpKQ1RGUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ExODY0OWViMzYxY2E4ODUwNDFjN2MwNjY2OTA0YTViYjM5Njg1MGYyN2E2YmY4NTJkZGI2YzI4YzhiZjM4Yw
25266049 带座轴承 

NTN NTN

SAF23048KX8.15/16

描述

NTN SAF23048KX8.15/16

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAF23048KX8.15/16

BDI部件号
25266049

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
4547359913415
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23048K
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8-15/16" Bore; 8-1/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 22-1/2" Minimum Bolt Spacing; 25" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
23.8 英寸 | 604.5 毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米
内圈长
11.25英寸 | 285.75毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
孔径
8.938 英寸 | 227.025 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新