SAFD23520-307C https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-SAFD-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05rTDJoa01pOHhNRFV4TXpjM056RTVOekE0Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZVMEZHUkY4eVFreFVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQyMGM4YjA0MzMwZDRkNjBmNmZjZDVkMTI5NGYyMzUyYzRlYzE4N2ExMzYyYjY0MTczZjk3ZTQ2Nzk1ZTFkZjA
20862842 带座轴承 

NTN NTN

SAFD23520-307C

描述

NTN SAFD23520-307C

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion

制造商部件号

SAFD23520-307C

BDI部件号
20862842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
NTN
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
EAN条码
0692314001387
重量 / Kilogram
36.26
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23520EAKW33
密封
Taconite
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
75.39809
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
内圈长
6.25英寸 | 158.75毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.4 英寸 | 315 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新