https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-FSAFD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMFlTOHhNRE0wTnpJd05qRTBPREV5Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZSbE5CUmtSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjBkODM3ZGZmNDY1Nzk4MzU4MjY3YzNmNWQ4NGM5ZDRkNTkxMDBlZmU1MTc4N2UxY2VkZDY5Yzc5MWJlZWFiZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNPBXXXX-FSAFD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnMFlTOHhNRE0wTnpJd05qRTBPREV5Tmk5SlRrUk9WRTVRUWxoWVdGaGZSbE5CUmtSZk5FSk1WRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjBkODM3ZGZmNDY1Nzk4MzU4MjY3YzNmNWQ4NGM5ZDRkNTkxMDBlZmU1MTc4N2UxY2VkZDY5Yzc5MWJlZWFiZg
NTN
NTN
SAFD23530-503ECC3
NTN NTN
描述
NTN SAFD23530-503ECC3
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6-5/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17" Minimum Bolt Spacing; 18-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
制造商部件号
SAFD23530-503ECC3
BDI部件号
20862924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAFD23530-503ECC3/p/20862924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314001790
重量 / Kilogram
108.98
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Ductile Iron
伸长/非伸长
Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23530EMKW33
密封
Taconite
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | C3 Clearance
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
222.66688
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5-3/16" Bore; 6-5/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17" Minimum Bolt Spacing; 18-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Ductile Iron; Expansion
底座到中心高度
6.313 英寸 | 160.35 毫米
孔径
5.188 英寸 | 131.775 毫米
最小螺栓间距
17 英寸 | 431.8 毫米
最大螺栓间距
18.25 英寸 | 463.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.6 英寸 | 447 毫米
内圈长
8.25英寸 | 209.55毫米