SAFS 22238 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFPBXXXX-SAF-22238-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnell5OHhNRFExT0RZME9Ea3dNemN4TUM5SlRrUlRTMFpRUWxoWVdGaGZVMEZHWHpJeU1qTTRYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwOTU2OGMzYzQ2MTI2M2RjYTdhODMxNTQ1ZmU5MzY5OGRlMzkxYTdhMTBlM2IyZDY1YjhmOWJmOTdkZmY4NjMy
1306643 带座轴承 

SKF SKF

SAFS 22238

描述

SKF SAFS 22238

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion

制造商部件号

SAFS 22238

BDI部件号
1306643

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316576670800
重量 / Kilogram
185.05
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22238 CC/W33
密封
Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAFS 22238
重量/磅
408.494
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 190MM Bore; 200MM Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 549.275MM Minimum Bolt Spacing; 619.125MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
内圈长
10.75英寸 | 273.05毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
最小螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
最大螺栓间距
24.375 英寸 | 619.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新