SAFS 22244 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SAFS-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjUyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmhMMmhoWmk4eE1EYzJOamM1T1RNM01qTXhPQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwRkdVMTgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Y2M2NjAyN2UwYThhYjlkMjBmZmM2NGVjOGFlYjY2NzQyMWExMGUyNTE5MDQ2OWFlOGIxZTExMDM5ODg1MWU0Mw
1372431 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SAFS 22244

描述

TIMKEN SAFS 22244

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8.661" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

SAFS 22244

BDI部件号
1372431

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796075931
重量 / Kilogram
267.86
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22244
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAFS 22244
重量/磅
590
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 8.661" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米
最大螺栓间距
27.875 英寸 | 708.025 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.3 英寸 | 668 毫米
内圈长
11.5英寸 | 292.1毫米
最小螺栓间距
24.75 英寸 | 628.65 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新