SAL1 7/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-SAL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFESTVMMmcwTXk4eE1EYzJOamd3TWpJNE9EWTNNQzlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlUwRk1YekpDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wzNjI4MjdlYjY3ZmI2MTczYjEzMmY4NTVmZDA0NzQ1OTZiZWZhZDU3MDMxMmZjZDBhYmRmOTY4NmU3YWQxNTRl
1372507 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SAL1 7/16

描述

TIMKEN SAL1 7/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion | Non-Expansion

制造商部件号

SAL1 7/16

BDI部件号
1372507

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796059320
重量 / Kilogram
5.234
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion | Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SM1107KS
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAL 1 7/16
重量/磅
11.54
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 2-3/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion | Non-Expansion
内圈长
4.125英寸 | 104.78毫米
螺栓实际中心
6.3英寸 | 160毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
2.375 英寸 | 60.325 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新