https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-SAOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnNFppOHhNREl5T0RJeE9EQXpOakkxTkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFFVOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MTg1MDRkZTg1MzY5ZjU1MmJiZDY0ZjBmNDRlZDFkN2M5MjA5ZWRkZmY5MzM1NzQwOTgwNTM0NmNmZGZmNzU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-SAOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJnNFppOHhNREl5T0RJeE9EQXpOakkxTkM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VFFVOU1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MTg1MDRkZTg1MzY5ZjU1MmJiZDY0ZjBmNDRlZDFkN2M5MjA5ZWRkZmY5MzM1NzQwOTgwNTM0NmNmZGZmNzU
TIMKEN
TIMKEN
SAOL3 11/16 A4553
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAOL3 11/16 A4553
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAOL3 11/16 A4553
BDI部件号
24626706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAOL3-11-16-A4553/p/24626706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796145054
重量 / Kilogram
54.431
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SMO311WS
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
120
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
8.406英寸 | 213.512毫米
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米