SAOL3 11/16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-SAOL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmd6TXk4eE1EYzJPREEzTlRjNE5ESXlNaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlUwRlBURjh5UWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTIxMjBjNTJlZTA4YTNlYmExNTMzNWYzMDkxZTE4NWZjZjc3M2EyYjQxOGMwZWIxODE4OGRlMmRlOWE1NGMwZg
1372521 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SAOL3 11/16

描述

TIMKEN SAOL3 11/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SAOL3 11/16

BDI部件号
1372521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796062061
重量 / Kilogram
54.431
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SMO311WS
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAOL 3 11/16
重量/磅
120
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5-11/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
底座到中心高度
5.688 英寸 | 144.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
14.8 英寸 | 375.9 毫米
内圈长
8.406英寸 | 213.512毫米
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
螺栓实际中心
14.8英寸 | 375.9毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新