https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-SAOL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd5WXk4eE1EYzJPREEyT0RNME5UZzROaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlUwRlBURjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjY3NTM5ODk3MDlmNGQ4ZGE4ZjZjZTM3MTRhOTQ1NDg5MmMyMDNlMDQ4NzQ3ZDIzMmRhMDRmYjA0ODJhMDA3NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAFPBXXXX-SAOL-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTczM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEVTNMMmd5WXk4eE1EYzJPREEyT0RNME5UZzROaTlKVGtSR1FVWlFRbGhZV0ZoZlUwRlBURjgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjY3NTM5ODk3MDlmNGQ4ZGE4ZjZjZTM3MTRhOTQ1NDg5MmMyMDNlMDQ4NzQ3ZDIzMmRhMDRmYjA0ODJhMDA3NA
TIMKEN
TIMKEN
SAOL4 3/16
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SAOL4 3/16
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 6-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SAOL4 3/16
BDI部件号
1372527
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SAOL4-3-16/p/1372527
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796062108
重量 / Kilogram
87.997
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SMN403WS
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAOL 4 3/16
重量/磅
194
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/16" Bore; 6-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
17.7英寸 | 449.6毫米
底座到中心高度
6.5 英寸 | 165.1 毫米
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
内圈长
8.875英寸 | 225.425毫米
螺栓中心距名义尺寸
17.7 英寸 | 449.6 毫米