NTN
NTN
SD538L5
NTN NTN
描述
NTN SD538L5 ; 轴承配件/轴承座
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 200MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
SD538L5
BDI部件号
23927707
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SD538L5/p/23927707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
35 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22238EMKD1
密封
Double Lip Contact Rubber
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
286.60094
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 170MM Bore; 200MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
22.4 英寸 | 569 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
内圈长
11.417英寸 | 290毫米
螺栓实际中心
22.4英寸 | 570毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米