SDAF 22626 X 4 3/8 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
1372730 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

SDAF 22626 X 4 3/8

描述

TIMKEN SDAF 22626 X 4 3/8

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/8" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SDAF 22626 X 4 3/8

BDI部件号
1372730

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796311145
重量 / Kilogram
136.2
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22326K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 22626 X 4 3/8
重量/磅
300
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-3/8" Bore; 6.69" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 17-3/8" Minimum Bolt Spacing; 19-1/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最小螺栓间距
17.375 英寸 | 441.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
18.3 英寸 | 464.8 毫米
内圈长
8.75英寸 | 222.25毫米
底座到中心高度
6.69 英寸 | 170 毫米
最大螺栓间距
19.25 英寸 | 488.95 毫米
孔径
4.375 英寸 | 111.125 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新