SDAF 23060 K 11-00 https://www.bdiexpress.com/medias/INDMIEPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmcxTkM4eE1EYzNNRE13TnpnM05EZzBOaTlKVGtSTlNVVlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YTczNjY5MjQ5MzBiZmQ4ZmE3ZWY0MzRlYjU1ODZlMzM5YzYzMjE1NzQ4NTY2NjBhNzA0Njk4N2M2YTc5OWExZQ
658297 带座轴承 

MIETHER BEARING MIETHER BEARING

SDAF 23060 K 11-00

描述

MIETHER BEARING SDAF 23060 K 11-00

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 11" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SDAF 23060 K 11-00

BDI部件号
658297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
STANDARD LOCKNUT LLC WWW.MIETHER.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
532.971
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23060K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
14636
重量/磅
1174
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 11" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
33.1 英寸 | 840.7 毫米
内圈长
15.5英寸 | 393.7毫米
孔径
11 英寸 | 279.4 毫米
底座到中心高度
12 英寸 | 305 毫米
最小螺栓间距
32.75 英寸 | 831.85 毫米
最大螺栓间距
33.5 英寸 | 850.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新