TIMKEN
TIMKEN
SDAF 23192K X 17
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SDAF 23192K X 17
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 17" Bore; 18" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 47-1/8" Minimum Bolt Spacing; 48-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SDAF 23192K X 17
BDI部件号
1372783
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SDAF-23192K-X-17/p/1372783
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796306608
重量 / Kilogram
2315.4
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23192K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF 23192K X 17
重量/磅
5100
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 17" Bore; 18" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 47-1/8" Minimum Bolt Spacing; 48-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
17 英寸 | 431.8 毫米
底座到中心高度
18 英寸 | 457.2 毫米
最大螺栓间距
48.875 英寸 | 1241.425 毫米
螺栓中心距名义尺寸
48 英寸 | 1219.2 毫米
内圈长
22.25英寸 | 565.15毫米
最小螺栓间距
47.125 英寸 | 1196.975 毫米