TIMKEN
TIMKEN
SDAF23164KX11 1516
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SDAF23164KX11 1516
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 11-15/16" Bore; 12-13/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 35" Minimum Bolt Spacing; 36-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SDAF23164KX11 1516
BDI部件号
1372962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SDAF23164KX11-1516/p/1372962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796305755
重量 / Kilogram
862.6
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23164K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF23164KX11 1516
重量/磅
1900
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 11-15/16" Bore; 12-13/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 35" Minimum Bolt Spacing; 36-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
35.8 英寸 | 909.3 毫米
孔径
11.938 英寸 | 303.225 毫米
最大螺栓间距
36.5 英寸 | 927.1 毫米
底座到中心高度
12.813 英寸 | 325.45 毫米
内圈长
16.25英寸 | 412.75毫米
最小螺栓间距
35 英寸 | 889 毫米