https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTORPBXXXX-SDAF-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzk1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHVTFMMmcyWVM4eE1EYzJOamd5T0RZMk5qa3hNQzlKVGtSVVQxSlFRbGhZV0ZoZlUwUkJSbDgwUWt4VVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmEwN2RiODNiMjJjMjZiNDMyNzA4NWYwN2VlNjRiZWViOWZjMjFlZGJhYmNhODRlOTExMWU0YTIyZmEwNWQ2OA
TIMKEN
TIMKEN
SDAF23180KX14 1516
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SDAF23180KX14 1516
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 14-15/16" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 41-3/4" Minimum Bolt Spacing; 43-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
SDAF23180KX14 1516
BDI部件号
1372966
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/SDAF23180KX14-1516/p/1372966
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796306257
重量 / Kilogram
1362
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
2-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23180K
密封
Triple Ring Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SDAF23180KX14 1516
重量/磅
3000
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 14-15/16" Bore; 15-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 41-3/4" Minimum Bolt Spacing; 43-1/2" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
19.25英寸 | 488.95毫米
螺栓中心距名义尺寸
42.6 英寸 | 1082 毫米
孔径
14.938 英寸 | 379.425 毫米
底座到中心高度
15.5 英寸 | 393.7 毫米
最小螺栓间距
41.75 英寸 | 1060.45 毫米
最大螺栓间距
43.5 英寸 | 1104.9 毫米