351807 带座轴承 

SEALMASTER SEALMASTER

SEALMASTER NP-8

描述

SEALMASTER NP-8 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

NP-8

BDI部件号
351807

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662461001486
重量 / Kilogram
0.826
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
2-08
密封
Felt Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
NP-8
制造商内部编号
700172
重量/磅
1.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1/2" Bore; 1-3/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 3-3/8" Minimum Bolt Spacing; 4-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
内圈长
1.219英寸 | 30.96毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
最大螺栓间距
4.125 英寸 | 104.775 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
最小螺栓间距
3.375 英寸 | 85.725 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新